※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSB90 M12X30 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572368 KSB90 M12X30 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572368 KSB90 M12X30 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商 54572368

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径dM12 注文コード54572368 品番KSB90 M12X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径d・内容量など189種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。

材質SUS304CUN 強度A2-90 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ 呼び径dM12 首下長(mm)30 ピッチP(mm)1.75 寸法ds(mm)胴部径(Max./Min.)12.00/11.73 平径(mm)平径(Max./Min.)18.00/17.73 高さ(m)(基準寸法/Max./Min.)7.5/7.68/7.32 対角(mm)(Min.)20.03 寸法dw(mm)座径 (Min.)16.63 破断荷重(kN)76 仕様降伏荷重(kN):59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54572133
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

ステンレスのボルトは値段が上がる一方なので、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする