曜日別特売
LEY25LA-300CM-6N5D 電動アクチュエータ LEY25L SMC 54574326

電動アクチュエータ LEY25L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)リード(mm)(A) 12注文コード54574326品番LEY25LA-300CM-6N5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,100

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしI/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(C) カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする