アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54574329 品番BS-ALC-EEK400C
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。
・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。
・0.000〜1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。
・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。
・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。

用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用 仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm 電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示) 本体寸法(mm)32×17×103 本体質量(g)28 使用温度(℃)0〜35(結露無きこと) センサータイプ半導体式ガスセンサー 型番BS-ALC-EEK400C 寿命(センサー)1000回または1年 予熱時間(センサー)約15秒 保管温度(℃)-10〜50(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数1000回
関連資料:(1.08MB)
注意
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転可否を判断するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする