073130 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007 COSTADO(コスタード) 54577277

 

073130 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007 COSTADO(コスタード) 54577277
073130 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007 COSTADO(コスタード) 54577277

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54577277品番073130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フロントとテンプルの外側は黒、内側はモスグリーンのツートン
カラーでおしゃれに仕上がっています。

色(柄)
ツートンカラー
【フロント、テンプル】ブラック
【内側】モスグリーン
サイズ(mm)
【レンズ横】約:51
【ブリッジ】約:19
【テンプル】約:141
【天地】約:29
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
付属品ソフトケース仕様バネ丁番質量(g)約23度数度無しブルーライトカット率0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする