プラグイン・スキャン・モジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577384 品番DAQ-903
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4.3インチTFTカラー液晶
3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレーム
DCV測定基本確度0.0035%
選択可能な5種類の入力スイッチモジュール
最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)
内部メモリ最大10万ポイント
14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)
スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能
リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)
データーログ用フリーPCソフトウェア

RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(8.23MB)
注意
※データ収集システム(メインフレーム)が必須です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする