三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
DIA WORKER RIM 10枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
54578293
品番
DAW-4PR
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
用途
ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.1
適合材
ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7
注意
※10枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。