建工快速 板金用チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54578564 品番 004761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!

内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃数(p)50 刃厚(mm)1.2 適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54578589
2021-07-16
用途:
切断

メーカー純正を使ってましたが、こちらの方が安いので購入しました。
まだ使ってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする