ささら (82型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54579536 品番190627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雪の日もスイスイらくらく。
冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。
スノーコンパウンド採用
雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。
スクエアなタイヤ断面
接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。
適正なサイプの配置
各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。
雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。
また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。
そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズWO 26×1-3/8 質量(g)640 タイプW/O No.【IRC】190627 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54579536 190627 53317734 190627 ささら (82型) IRC ささら (82型) IRC 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする