ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズWO 700×25C 注文コード54580114 品番190691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

S-LIGHTはこれまで存在しなかった、軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。
チューブレスのパイオニア、iRCが生み出した「チューブレスに迫るクリンチャー。」
レースでの使用を見据え、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。
プロレーサーによるテストで「最高のクリンチャータイヤ」と言わしめる一本が完成。
180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。
走行性能とグリップを両立させた至高の1本
軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー
カーブやターンの多いクリテリウムに最適
新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズWO 700×25C 質量(g)200 タイプW/O No.【IRC】190691 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)600-800 標準空気圧(PSI)90-115
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580114 190691 53318319 190691 ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト) IRC ASPITE PRO S-LIGHT (アスピーテプロ スーパーライト) IRC 1本 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする