FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×23C 注文コード54580175 品番190634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

サイドに40×40TPIの耐パンクガードを採用した、iRC TIREの新フラッグシップモデル。
ヒルクライム、タイムトライアル、クリテリウム、ロードレースに1本で対応できる万能性は、2021年シーズンのプロレースでも実証済み。
ただ軽いだけではない剛性感とバランスの取れた性能を武器に、ライダーを頂点へと導く。
チューブレスレディのためシーラントは必須。
通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。
フックレスリムにも対応
軽さを重視する方
レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方
ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシップ
プロチームがレースで使用するモデル

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×23C 質量(g)205 No.【IRC】190634 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)600-800 標準空気圧(PSI)90-115
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580175 190634 53318380 190634 FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) IRC FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) IRC 1本 7,988 税込8,787 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする