IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの ストリート/オフロード
SIREN COMP (サイレンコンプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54580297
品番
19523F
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。
パターンはSIREN PROと共通。
キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー
魅力的な価格設定
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
サイズ
20×1.50
質量(g)
330
No.
【IRC】19523F
ビード
アラミド
標準空気圧(kPa)
500-750
標準空気圧(PSI)
75-110
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。