IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの ストリート/オフロード
SIREN COMP (サイレンコンプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54580306
品番
185189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。
パターンはSIREN PROと共通。
キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー
魅力的な価格設定
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
サイズ
20×1-1/8
質量(g)
180
No.
【IRC】185189
ビード
アラミド
標準空気圧(kPa)
600
標準空気圧(PSI)
90
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。