IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの ストリート/オフロード
SIREN COMP (サイレンコンプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54580315
品番
196151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビードにアラミドを採用するなど、軽さを重視して開発したSIRENシリーズの競技用モデル。
パターンはSIREN PROと共通。
キッズモデルからクルーザーサイズまでカバー
魅力的な価格設定
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
サイズ
24×1.75
質量(g)
430
No.
【IRC】196151
ビード
アラミド
標準空気圧(kPa)
250-400
標準空気圧(PSI)
45-65
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54580315
196151
55583037
SIREN COMP
タイヤ SIREN COMP
IRC
1本
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました