SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54580385 品番190618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。
タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。
フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。
マッド/スノーコンディションに特化したモデル
優れたサイドグリップとトラクション性能

セット内容タイヤ(1本バラ) タン サイズ700×32C 質量(g)345 No.【IRC】190618 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする