SERAC CX TUBELESS READY (シラクCX チューブレスレディ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54580410 品番190656
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。
180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。
競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。
シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ
競技における定番モデル
チューブラーのようなしなやかな乗り心地

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×32C 質量(g)345 No.【IRC】190656 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする