GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54580464 品番190596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北米でのMTB/グラベルのトップライダー、Peter Stetinaとのサポート契約を機に誕生したGEO CLAW TLR。
低めのセンターノブと最適なサイドノブによって、転がり抵抗の低減とコーナリンググリップを両立したMTBタイヤは、スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け
低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立
スムーズなバイクコントロールが可能に

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ29×2.4 質量(g)790 No.【IRC】190596 ビードアラミド 標準空気圧(kPa)200-250 標準空気圧(PSI)30-40
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580464 190596 18548768 190596 IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディ IRC IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディ IRC 1本 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする