足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54580936 品番 C70203
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。
とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。
業務用でお使いの方
とくに積載を多くされる方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック サイズWO 26×1-1/2 質量(g)790 タイプW/O No.【IRC】C70203 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする