NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の ディスク研磨材
NORITAKE(ノリタケ)の 研磨ディスク
スーパーリトル0.8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54582790
品番
1000C28111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
用途
ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用
粒度
#46
寸法(mm)
105×0.8×15
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
結合剤
B
適合材
ステンレス・一般鋼材
結合度
P
最高使用周速度(m/s)
80