NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の ディスク研磨材
NORITAKE(ノリタケ)の 研磨ディスク
スーパーリトル0.8 防湿パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54582799
品番
1000C2811B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
用途
ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用
粒度
#46
寸法(mm)
105×0.8×15
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
結合剤
B
適合材
ステンレス・一般鋼材
結合度
P
最高使用周速度(m/s)
80