象印マホービン
象印マホービンの 厨房機器・設備・調理機械
象印マホービンの 熱調理機・加熱機器
象印マホービンの 業務用炊飯器/保温ジャー
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54583307
品番
NW-VG18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途
1、業務用使用に特化した耐久性
2、誰にでも分かりやすい操作性
3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)
質量(kg)
約4.9
色
ステンレス(XA)
電源コード(m)
1.0(直づけ)
寸法(cm)
28×40.5×24.5(ふた開き時47)
炊飯容量
(白米)0.18〜1.8L
注意
※単層100V専用