カルフレッシュ抗菌シート
服部
服部の ラップ・消耗品・食品包材
服部の 弁当小物
服部の フィルムシート
カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚×10冊)
注文コード
54583465
品番
CLP300-300-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
用途
抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。
お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
仕様
片面作用
材質
OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
寸法(mm)
300×300
厚さ(μm)
30
耐熱温度(℃)
120
注意
※抗菌効果はフィルム片面、接触面のみになります。
※電子レンジ使用可。(食品と触れる部分が120℃以下)
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。
※本製品は菌の増殖を抑制することを主眼としており、全ての菌種の抗菌性や青果物の鮮度を保証するものではございません。効果については本製品使用前の食材の状態や、使用中の保存状態などにより異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません