目隠しワゴン タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583666 品番 4811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納!食品類やペット用品、お子様の学用品まで様々な物をストックできるワゴン。使わない
時は裏返すことで収納物を目隠しできます。調味料のストックなどかさばる大きな食品類を一括収納。備蓄食品の収納に。プロテイン
等健康食品の収納に。ペットシートやおもちゃ、ペットフードなどのペット用品の収納に。ランドセルや教材類などお子様の学用品の収
納にも。頑丈なキャスターで移動もラクラク。カウンター下やデスク下にもおすすめです。取っ手付きなので、移動も簡単。上段の可動
棚板は2段階で高さ調節可能。

付属品フック×4 スパナ×1 材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ブラック 質量(g)約7100 シリーズタワー 耐荷重(kg)可動棚板:約1、下段棚板:約2、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×32×60 内寸(cm)下段:約W39×D29.8×H27.5〜43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする