山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
マグネットアンブレラハンガー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54584296
品番
3075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
長傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけ。マグネットがつくスチール製玄関扉に
簡単取り付け!
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約380
備考
取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約2
収納本数(本)
傘約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約20×5.5×9
内寸(cm)
ハンガー:約W17.5×D4