石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54584330 品番3667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困る消臭剤を石こうボードピンで玄関やトイレの壁に浮かせて収納。生活感が出る消臭剤を隠してスタイリッシュに
収納できます。浮いているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピン
を使用。取り付けピースを取り付けてトレーをはめ込み、消臭剤を置いてカバーを差し込むだけ。

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×1、クギ×6)、木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約280 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 対応約W1×D8.3×H19.6cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.5×20.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする