曜日別特売
2043 引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック 山崎実業 54584400

2043 引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック 山崎実業 54584400
2043 引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック 山崎実業 54584400
2043 引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック 山崎実業 54584400
2043 引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック 山崎実業 54584400
2043 引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック 山崎実業 54584400

引っ掛け可動式キッチンフック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54584400品番2043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

引っ掛けるだけの簡単取り付け!可動式キッチンツールフック。キッチン周りの小物もスッキリ整頓できます。レジ
袋を掛けて使用しても便利。フックは全て可動式で収納する物の幅に合わせて横にスライドできます。扉の厚さ
は約1.4~2cmまで対応。付属の木ネジで壁に付けても使用できます。

付属品木ネジ×2材質本体・ハンガー:ABS樹脂 フック:PET-G樹脂ブラック質量(g)約95備考取り付け可能な扉・壁面 ハンガー使用時:扉の厚み約1.4~2cmまで 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ約1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(約W1.5×厚さ2cm以上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×3.2×4耐荷重(g)フック1つあたり約500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする