COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54586535 品番 LX-6700WHVS-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。

用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に 材質ポリエステル100% シルバー サイズM 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 袖丈(cm)袖なし 着丈(cm)63
注意
※新JIS規格のフルハーネスとの併用による安全性の検証を実施し、服地による首元への圧迫や、ショックアブソーバの不展開は確認できませんでした。しかしながら、フルハーネスはファン付きウェアを着用することを想定して作られたものではございません。安全性を保障するものではございませんCOOLINGBLASTのフルハーネス対応ウェアをご使用頂く場合は、フルハーネスとウェアを正しくご着用頂き、お客様ご自身の判断の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする