付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約770(1つあたり)
備考取り付け可能な扉 扉の幅:本製品の幅約16cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.5〜2.4cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面所などの扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)本体1つあたり:約3
適合サイズ奥行約2.4cmまでのランチョンマット・トレー・ゴミ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×5.5×39(1つあたり)