奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586694 品番 4562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

奥行が伸縮するのでコンロ奥の壁から排気口まで、隙間なく汚れを防止できる奥行伸縮排気口カバー!排気口や壁の隙間に飛び
散る油はね・調理くずなどの汚れを防止。調味料などの小物だけでなく大きめの鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。グリル使用時
には奥にスライドさせるだけ。調味料などの小物であれば、奥に置いたまま伸縮できます。奥行最大約16.5cmまで伸びるので大きめ
の鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。分解して水洗いできるので清潔に保てます

付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1400 備考- 耐荷重(kg)約1 ※伸縮時カバー(上):約3 適合サイズ幅約61cm以内のビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター 高さ約2.1cm以内の排気口 耐熱温度(℃)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×10〜16.5×3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする