曜日別特売
2199 回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト 山崎実業 54587017

2199 回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト 山崎実業 54587017
2199 回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト 山崎実業 54587017
2199 回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト 山崎実業 54587017
2199 回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト 山崎実業 54587017
2199 回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト 山崎実業 54587017

回転式収納ラック タワー スクエア ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54587017品番2199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

360°回転して取り出しやすく縁に高さがあるので倒れにくい。いろんな場所で活躍する収納ラック。瓶など重い物を
収納してもストレスなくスムーズに回転し、高い場所でも取り出しやすい。クルっと回して取り出しやすく、ラックのまま
テーブルやカウンターへ移動できます。底面には滑り止めがついていてトレーを回転させても動きません。ラックのまま
収納できるので便利。クルっと回して取り出しやすいスパイスラックに。散らかりがちな化粧品やスキンケアグッズを一括
収納。スムーズに回転するので後ろの物も取りやすい。

材質本体:ABS樹脂 緩衝材:シリコーンブラック質量(g)約300耐荷重(kg)約4耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20×6.3内寸(cm)約W19.3×D19.3×H4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする