曜日別特売
3646 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック 山崎実業 54587069

3646 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック 山崎実業 54587069
3646 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック 山崎実業 54587069
3646 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック 山崎実業 54587069
3646 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック 山崎実業 54587069
3646 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック 山崎実業 54587069

縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54587069品番3646
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。高さのあるボトルなどを収納しても倒れにくい深型。
別売りのS・M・Lサイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろ
いろな組合せができます。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクではステーショナリーなどの収納としてお使いいただ
けます。

付属品-材質本体:PS樹脂ホワイト質量(g)約165(1個あたり)備考-耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×7.2(1個あたり)内寸(cm)約W7.5×D23.5×H6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする