ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587394 品番 2026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

ソファー裏のデッドスペースを有効活用できるスリムでワイドなコンソールテーブル。
ソファー裏に飾り棚やちょい置きスペースとして追加できるテーブル。小物を掛けられる
フック付き。

付属品フック×4、クッション×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 幅(mm)1260 質量(kg)6.2 ホワイト 高さ(mm)650 質量(g)約6200 奥行(mm)205 耐荷重(kg)天板:約5、フック1つあたり:約250g 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1260×205×650 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板下:約123×18.5×63.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする