山崎実業
山崎実業の デスク・テーブル
山崎実業の ワークデスク・簡易テーブル
山崎実業の ワークデスク
ソファー裏コンソールテーブル タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54587410
品番
2027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
ソファー裏のデッドスペースを有効活用できるスリムでワイドなコンソールテーブル。
ソファー裏に飾り棚やちょい置きスペースとして追加できるテーブル。小物を掛けられる
フック付き。
付属品
フック×4、クッション×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
幅(mm)
1260
質量(kg)
6.2
色
ブラック
高さ(mm)
650
質量(g)
約6200
奥行(mm)
205
耐荷重(kg)
天板:約5、フック1つあたり:約250g
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1260×205×650
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板下:約123×18.5×63.8