メイン
Blender Bottle(ブレンダーボトル)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の 卓上備品・テーブルウェア
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の プロテインシェーカー
サプリメントケース Expansion Pak with Handle
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨321ステンレス鋼
注文コード
54587629
品番
EXPS3P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨321ステンレス鋼
色
CYAN
直径×高さ(cm)
(上部)7.95×(下部)7.95×16.85