11FFL6565A アルミ製 媒介金具 町野女×町野女 岩崎製作所 54587743

アルミ製 媒介金具 町野女×町野女

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
規格【品評品】
内容量1個注文コード54587743品番11FFL6565A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。

口径根元部(呼び径)65A吐出口径(呼び径)65A材質アルミ製規格【品評品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

欲しかった物です ワンタッチで装着できて 最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする