曜日別特売
11F90M6565A アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ 岩崎製作所 54587804

アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吐出口径(呼び径)65A
内容量1個注文コード54587804品番11F90M6565A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。

材質アルミ製角度(°)吐出:90吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54587804
2024-02-09
用途: 駐車場吐水口に取付け角度を変える
ティーワイ設備サービス業

消防訓練時に駐車場の吐水口に取付け、角度を変え駐車車両にホースが当たらないようにするため購入しました。

対象商品 : 54587786
2022-10-27
用途: 蛇口とホースの接続
株式会社澤田商事サービス業

商品が届くまで少し日にちがかかったが、サイズはぴったりで接続しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする