メイン

プロテインシェイカー Radian Tritan 32オンス(940ml)(940ml)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(940mL) 注文コード54587979 品番BBRDT32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨316ステンレス鋼 BLACK 直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.1(ボトル上部)10.9×25.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする