メイン
Blender Bottle(ブレンダーボトル)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の 卓上備品・テーブルウェア
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の プロテインシェーカー
プロテインシェイカー Radian Tritan 32オンス(940ml)(940ml)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(940mL)
注文コード
54587988
品番
BBRDT32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨317ステンレス鋼
色
CYAN
直径×高さ(cm)
(ボトル底面)9.1(ボトル上部)10.9×25.1