インテリムジャパン
インテリムジャパンの バッグ・キャップ
インテリムジャパンの キャップ
インテリムジャパンの 日除け帽子・フード/サンバイザー
ひんやりクールフェイスマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54589877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
水分に反応し冷却効果を得ることができるフェイスマスクです。
用途
炎天下の作業、熱のこもった倉庫内での作業などに。
材質
ポリエステル
色
チャコール
縦(cm)
約29
横(cm)
約30