カワモト
カワモトの 手袋・マスク・感染予防
カワモトの マスク 医療・検査用
サージカルマスク ET
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
54591725
品番
027-180038-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
耳ひもタイプです。
三層構造フィルターでウイルス飛まつや微粒子をしっかりキャッチできます。
ノーズバー採用で鼻にピッタリフィットします。
ラテックスフリーです。
材質
本体:ポリプロピレン、ノーズバー:ポリエチレン、耳ひも:ポリプロピレン
寸法(mm)
90×180
色
空色ブルー
生産国
日本