仕様
ケーブルタイプ = 光ファイバー
波長 = 1700nm
最大パワー測定 = +10dBm
バッテリタイプ = 単四電池
電源 = 電池
幅 = 30.5mm
光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能
測定可能ケーブル光ファイバ心線対照器、アダプタヘッド一式(0.25 mm、0.9 mm、2 mm、3 mm)、単四電池(2本)、取扱説明書、ソフトキャリーバッグ、サンシールド
RoHS指令(10物質対応)対応