仕様
測定パラメータ = 温度
センサータイプ = 温度
インターフェースタイプ = USB
電源 = 電池
ディスプレイのタイプ = LCD
リチウム金属バッテリBAT 3V6 1/2AA、EasyLog 21CFRソフトウェア(ダウンロードで入手). Lascar EasyLog 21CFRソフトウェアは、www.EasyLog21CFR.comから無償でダウンロードできます。 簡単にインストールでき、使いやすく、Windowsの最近の全バージョン(7、8、10 - 32ビット / 64ビット共)で利用できます。 ロガーや関連監査証跡から収集されたデータは、編集できない暗号化形式で保存されます。 EasyLog 21CFRソフトウェアは、Mac又はLinuxでは利用できません。. Lascar EasyLog 21CFR互換温度USBデータロガー、LCD画面付き. Lascar EL-21CFR-1-LCDは、-35 → +80 ℃の温度を0.5 ℃の分解能で16,000回以上測定して保存できるスタンドアロンデータロガーです。 データロガーをPCのUSBポートに接続して、EasyLog 21CFRソフトウェアを使用することにより、ロガーのセットアップやダウンロードしたデータの表示を簡単に行うことができます。 また、データのグラフ化や印刷ができるだけでなく、さらに詳しく分析するために他のアプリケーションにデータをエクスポートすることもできます。 暗号化されたデータは、21CFR Part 11の要件に準拠して完全に監査追跡されます。 LCDには各種温度情報を表示できます。 ボタンを押すだけで、温度の現在値と、保存されている測定値の最大と最小を切り換えられます。. 特長と利点:. 測定範囲: -35 → +80 ℃ 内部分解能: 0.5 ℃ 精度(全体誤差) ±1 ℃ 16,000個以上の測定値を保存可能 EasyLog 21CFRソフトウェアは無償でダウンロードできます。 ログ記録レート: 10秒 → 12時間 高コントラストLCD、2.5桁温度表示機能 即時、遅延、プッシュスタートでログ記録 ユーザー設定が可能なアラームしきい値 21CFR Part 11準拠システムの一部として使用 キャップを取り付けた状態でIP67等級 寸法: 120 x 25 x 22 mm. 用途. 医薬品冷蔵庫の監視 環境及び気象の監視 農業及び畜産 食品及び飲料業界 建物及び施設の監視 暖房 / 換気 / 空調