1232240 RS PRO デジタルRCDテスター RS PRO 54593307

RS PRO デジタルRCDテスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54593307品番1232240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
RCD試験タイプ = AC
ディスプレイのタイプ = LCD
電源 = メイン
寸法 = 180 x 130 x 70mm
重量 = 800g
高さ = 70mm
長さ = 180mm
動作温度 Max = +40℃
動作温度 Min = 0℃
モデル番号(P) = IRT1900
幅 = 130mm
IECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 g
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする