つくし工房
つくし工房の 修理/点検標識
つくし工房の 命札
短冊形標識 化学物質管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54593439
品番
327
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
穴数
上下穴2ヶ所
表示内容
化学物質管理者