協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-LOCK ML-N(S45C)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54593685
品番
ML1.5S20-3010N
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
付属品
なし
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
20
形
対象外
質量(g)
54.6
モジュール
1.5
圧力角(°)
20
ねじ寸法M
M4
ハブ長さlh(mm)
12
寸法ls(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
32.12
歯幅b(mm)
6.8
穴径dd(Φmm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
24
全長lw(mm)
20.38