協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-LOCK ML-N(S45C)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54593710
品番
ML2S20-3715N
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
付属品
なし
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
20
形
対象外
質量(g)
119.2
モジュール
2
圧力角(°)
20
ねじ寸法M
M5
ハブ長さlh(mm)
14
寸法ls(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
40
歯先円直径da(Φmm)
41.32
歯幅b(mm)
8.5
穴径dd(Φmm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
34
全長lw(mm)
23.85