協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-LOCK ML-N(S45C)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54593719
品番
ML2.5S20-4820N
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
付属品
なし
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
20
形
対象外
質量(g)
236.6
モジュール
2.5
圧力角(°)
20
ねじ寸法M
M6
ハブ長さlh(mm)
19
寸法ls(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
50
歯先円直径da(Φmm)
51.66
歯幅b(mm)
11.1
穴径dd(Φmm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
42
全長lw(mm)
31.86