協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
歯研平歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54593807
品番
SG1S22B-1008N
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥5,863
販売価格(税別)
¥
5,330
バスケットに入れる
付属品
なし
種別
平歯車
材質
SCM435,440
歯数
22
形
B1
質量(g)
41.9
モジュール
1
圧力角(°)
20
ハブ長さlh(mm)
10
全長l(mm)
20
精度等級
JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度
HRC49〜55
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
22
歯先円直径da(Φmm)
24
歯幅b(mm)
10
穴径dd(Φmm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
18