仕様
入力チャンネル数 = 8
接続性 = I2C, SPI, UART
入力タイプ = デジタル
出力タイプ = デジタル
Red Pitaya STEMLab用Logic Analyser PRO. Keysight Technologies がお届けします。このアプリケーションでは、デジタル信号のバイナリ状態の表示が可能です。Logic Analyzerは、Raspberry PiやArduinoボードのGPIO出力などの純粋なバイナリ信号の処理に加えて、異なるバス(I2C、SPI、及びUART)の分析、送信されたデータのデコードも行うことができます。すべてのRed PitayaアプリケーションはWebベースで、ネイティブソフトウェアのインストールを必要としません。ユーザーはスマートフォン、タブレット、又は一般的なオペレーティングシステム(MAC、Linux、Windows、Android、及びiOS)を実行するPCを使用して、Webブラウザでアクセスできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. Logic Analyser Pro によって、 STEMLab ボードを 8 チャンネルロジックアナライザとして使用できます デジタル信号のバイナリ状態の表示を可能にします スマートフォンと PC のアクセス性. グラフィカルユーザーインターフェイス機能. Logic Analyzer Proのグラフィカルユーザーインターフェイスでは、Red Pitayaアプリケーションの全体的なデザインによく適合し、同じ操作コンセプトを提供します。. データ収集とは何ですか . データ収集とは、信号をサンプリングし、物理的な状態を測定するアクティビティです。この単位を使用すると、結果がデジタル値に変換されます。データは、結果を比較するために USB 又は別のタイプのストレージデバイスに記録されます。簡単に説明すると、夏の間にコンクリートの外気温を簡単な器具で測定することは、データ収集に分類されます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)-
幅(mm)-
奥行(mm)-
高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応