EL-SGD 70-ATP Lascar データロガー 温度(EL-SGD 70-ATP) LASCAR 54594987

Lascar データロガー 温度(EL-SGD 70-ATP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54594987 品番EL-SGD 70-ATP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
測定パラメータ = 温度
センサータイプ = サーミスタ
入力チャンネル数 = 4
インターフェースタイプ = USB
最高使用操作温度 = +125 ℃、+257 °F
最高温度測定精度 = ±1 ℃, ±1.8 °F
ディスプレイのタイプ = LCD
チャネルあたりの読み取り値の数 = 100000
7インチPanelPilotACEディスプレイ、取り付けキット付き(SGD 70-A) 4チャンネルサーミスタアドオンボード(S70-TP) 3.5 mmプラグ付き1 mサーミスタプローブ x 4 (EL-PROBE2-1.0M-TP) Mini USBケーブル(CABLE USB A-MF). EasyLog EL-SGD 70-ATP 4チャンネルタッチスクリーン温度データロガー、PanelPilotACE. Lascar EasyLog EL-SGD 70-ATPは、リアルタイム読み取り値、トレンドグラフ作成、データ分析ツールを備えた4チャンネル温度データロガーです。. Lascar PanelPilotACEプラットフォームに基づき、7インチパネル取り付けカラーディスプレイと静電容量方式のタッチスクリーンが含まれます。4チャンネルサーミスタ温度ボードと互換プローブを搭載しています。. ユーザーインターフェイスは、高度なロギング機器を構成しており、最大4チャンネルのリアルタイム温度読み取り値やライブトレンドグラフが表示され、一連のリアルタイムデータ分析情報にアクセスできます。. このロガーは、最短15秒のサンプルレートで最大12時間に渡ってチャンネルあたり最大100,000件の読み取り値を保存できます。データはLascarの無料ユーティリティデバイスソフトウェアを使用して、USBからダウンロードできます。ソフトウェアはwww.lascarelectronics.com/software/panelpilotaceから入手できます。. 高度な機能を求めるユーザーは、Lascarの無料ドラッグアンドドロップPanelPilotACE Design Studioソフトウェアを使用してインターフェイスをカスタマイズできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする