スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 注文コード54595566 品番M1.5S25R-3410HB
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
この商品はモジュールなど30種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 仕様端面から歯先の距離la:13.93mm 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 質量(g)105.7 モジュール1.5 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)37.5 歯先円直径da(Φmm)39.38 歯幅b(mm)7.5 穴径dd(Φmm)10 ハブ外径dh(Φmm)30 組立距離A(mm)34 穴長さl(mm)19 キー溝(b2×t2)(mm)対象外 全長lw(mm)21.1 ザグリ径(Φmm)ds(参考値):23.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする